※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
コーナーラウンディングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878755
品番
CRE-8.0R
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
88
刃数
4
刃径(Φmm)
28
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS(SKH51)
トラスコ品番
330-9584
質量(g)
250
コーナーR(mm)
8
先端径(Φmm)
12