柄付アングルカッター

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番138-3531 注文コード36879132 品番SAC 10X60° XS
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は角度・トラスコ品番・刃径Dなど97種類から選べます 他の種類を見る

あり溝加工・角度付き加工に最適です。

角度公差±15' トラスコ品番138-3531 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07692334
2020-03-30
用途:
アリ溝切削
農・林・水産業

よく切れるので作業がスムーズに運んだ。不満点はなし。

対象商品:
07692343
2017-08-01
用途:
アリ加工
製造業

刃が多いのできれいに仕上がるかなと思って購入。超硬の刃の方がよかったかもしれません。

対象商品:
07692036
2017-04-09
用途:
45度の溝きり加工
MOMO工房 様

45度の歯が、沢山あるので綺麗に加工ができました。

対象商品:
07692316
2010-01-25
用途:
アリ溝加工や面切削
株式会社 リヴ 様

当初、アリ溝加工だけに使用するつもりで購入したのですが、切れ味が良いのでフライスによる面加工にも使っています。意外と面加工に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
07692316
2009-06-16
用途:
アルミ素材を使ってのスポーツ用精密部品の製作

サイズ的にも気に入ってますが、主軸はもう少し太い(12Ф)ほうが加工がより安定するのでは?

対象商品:
07692316
2009-06-01
用途:
硬質アルミ(T-6)の切削に使用しています。⇒精密機械の部品作り。

こまめに切子を取り除けば、削り具合は申し分ありません。改良希望としては@柄の長さを10mm長くするAケースをもう少し大きくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする