OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36880051
品番
EDS-8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
全長(mm)
70
刃長(mm)
18.0
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36880051
EDS-8.5
05373505
EDS 8.5
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました