※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
36887462
品番
VF2XLBR0010N015S06
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
トラスコ品番
299-1918
材質
極超微粒子超硬
ボール半径R(mm)
0.1
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった