※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.2 シャンク径(Φmm)4 注文コード36887672 品番VF2XLBR0020N025S04
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はボール半径R・シャンク径など198種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)0.32 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃数2 刃径(Φmm)0.4 トラスコ品番299-2043 材質極超微粒子超硬 ボール半径R(mm)0.2

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする