CE1D40-500-M9BWL CE1 - ものさしくん(CE1D40) SMC 36898593

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1D40)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類M9BWコネクタ(-) コネクタ付注文コード36898593品番CE1D40-500-M9BWL
参考基準価格(税別)¥101,150販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする