※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-0620-6B 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工 36905391 E-0620-6B 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工 36905391

樹脂ベアリング E-6Bタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905391 品番 E-0620-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

ベアリング696ZZ 外径(mm)20 ねじ寸法M6×1.00 ねじ長さ(mm)8 幅(mm)6 ツバ厚(mm)1 六角穴対辺(mm)2.5 質量(g)7.8 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 トラスコ品番331-1317 使用温度範囲-20〜80℃ 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36905477
2022-01-26
用途:
除雪機ソリ
農・林・水産業

除雪機ソリに加工して取付け。ソリのみだとコンクリやアスファルトでは引き摺りの抵抗が強過ぎる事が多かったが、取付けしてからは引き摺りの抵抗が軽減されて使いやすくなった

対象商品:
36905452
2019-08-27
用途:
DIYの工作物の部品として
サービス業

物としてシッカリできていて、精密、精工、高精度であることに納得しました。サンプルを制作することを前提に部品として購入しましたが、他の部品用途としても今後試してみたいと思います。
ベアリングの周囲の樹脂は、質感もよく設置面との相性も良いです。
転がり摩擦抵抗は、グリスの影響もあるかと思いますが、想像していたよりシッカリ(少し重く)感じました。
用途によって使い分けが必要だと思います。

対象商品:
36905443
2014-02-13
用途:
引戸の戸車として
個人のお客様

ねじがローラーから抜け落ちない構造になっているので、取替作業がしやすくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする