※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E0620B 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工 36905495 E0620B 樹脂ベアリング E-Bタイプ イースタン精工 36905495

樹脂ベアリング E-Bタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)20 注文コード36905495 品番E0620B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

外径(mm)20 幅(mm)6 ねじ寸法M6×1.00 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 トラスコ品番331-1325 質量(g)7.8 使用温度範囲-20〜80℃ ねじ長さ(mm)8 ベアリング696ZZ ツバ厚(mm)1 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする