※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 樹脂/プラスチック
イースタン精工の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング E-Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36905531
品番
E0630B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
外径(mm)
30
幅(mm)
9
ねじ寸法
M6×1.00
用途
ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
トラスコ品番
331-1422
質量(g)
21.4
使用温度範囲
-20〜80℃
ねじ長さ(mm)
8
ベアリング
608ZZ
ツバ厚(mm)
1
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方