EO-0620-6B 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工 36905565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EO-0620-6B 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工 36905565
EO-0620-6B 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工 36905565

樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)6
外径(mm)20
ねじ寸法M6×1.00
内容量1個注文コード36905565品番EO-0620-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。ベアリング696ZZ外径(mm)20ねじ寸法M6×1.00ねじ長さ(mm)8幅(mm)6ツバ厚(mm)1寸法r(mm)5六角穴対辺(mm)2.5質量(g)7.7トラスコ品番331-2062使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36905574
2024-01-16
用途: 積水ハウスの大型クローゼットの扉の補修に

廃盤になったローラー付き金具を親切な鉄工所にて再作成してもらうために購入しました。アルミ製のU型の溝に合致するのでよかったです。
いろいろなタイプの樹脂ベアリングがありましたが、鉄工所の作業的にはこのタイプのものが合致したようです。

対象商品 : 36905644
2012-07-07
用途: 転倒防止用補助車。
ケアオフィス ICHIZ

使ってみて、ベストでした。
欲を言えば、外形を上に何種類かほしいと感じています。

MonotaROからの回答

ご要望あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする