※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EO-0840-6B 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工 36905626 EO-0840-6B 樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工 36905626

樹脂ベアリング EO-6Bタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905626 品番 EO-0840-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

ベアリング6200ZZ 外径(mm)40 ねじ寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)12 幅(mm)12 ツバ厚(mm)2 寸法r(mm)6 六角穴対辺(mm)5.0 質量(g)51.5 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 トラスコ品番331-2232 使用温度範囲-20〜80℃ 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36905574
2024-01-16
用途:
積水ハウスの大型クローゼットの扉の補修に

廃盤になったローラー付き金具を親切な鉄工所にて再作成してもらうために購入しました。アルミ製のU型の溝に合致するのでよかったです。
いろいろなタイプの樹脂ベアリングがありましたが、鉄工所の作業的にはこのタイプのものが合致したようです。

対象商品:
36905644
2012-07-07
用途:
転倒防止用補助車。
ケアオフィス ICHIZ 様

使ってみて、ベストでした。
欲を言えば、外形を上に何種類かほしいと感じています。

MonotaROからの回答

ご要望あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする