※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 樹脂/プラスチック
イースタン精工の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング EO-Bタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(mm)
24
注文コード
36905687
品番
EO-0624-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
外径(mm)
24
幅(mm)
7
ねじ寸法
M6×1.00
用途
ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
トラスコ品番
331-2135
質量(g)
9.3
使用温度範囲
-20〜80℃
ねじ長さ(mm)
8
ベアリング
696ZZ
寸法r(mm)
5
ツバ厚(mm)
1.0
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方