※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EO0626B 樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工 36905696 EO0626B 樹脂ベアリング EO-Bタイプ イースタン精工 36905696

樹脂ベアリング EO-Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905696 品番 EO0626B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

外径(mm)26 幅(mm)8 ねじ寸法M6×1.00 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 トラスコ品番331-2160 質量(g)10.2 使用温度範囲-20〜80℃ ねじ長さ(mm)8 ベアリング696ZZ 寸法r(mm)5 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする