※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EO0620 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工 36905732 EO0620 樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工 36905732

樹脂ベアリング EOタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905732 品番 EO0620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

内径(mm)6 外径(mm)20 幅(mm)6 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 トラスコ品番331-2054 質量(g)4.7 使用温度範囲-20〜80℃ ベアリング696ZZ 寸法r(mm)5 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36905802
2024-06-01
用途:
シャッターにて
有限会社前田編織 様

シャッターのガイドローラーを金属製から樹脂に変えました、大変静かになり耐久性は分かりませんがいい感じです

対象商品:
36905784
2023-02-01
用途:
レッグマジックサークルの部品の交換
不動産業

レッグマジックサークルの販売が終了してしまい部品を買いたくてもどこにもありませんでした。やっとモノタロウで見つけてこのベアリングを交換してレッグマジックサークルを使う事ができました。耐摩耗性−20度から80℃まであるので運動をして摩擦で熱くなっても当分の間使えると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
36905784
2023-01-05
用途:
健康器具の部品交換に使用
その他業種

久々に使用したら、健康器具のサークル部のタイヤが劣化していたので交換に購入しました。やや小さかったのですが問題なく交換でき、滑りも乗り心地も生まれ変わりました!迅速に発送頂きありがとうございました!!

4人が参考にしています
対象商品:
36905775
2023-01-20
用途:
レッグマジックサークルの修理
ヘアースタジオKAZU 様 (サービス業)

レッグマジックサークルの足の回転部分の接合部分の土台のところに使いました。オリジナルのものと寸法はぴったりです。耐久性はまだ 一か月ほどしか使っていないので分かりません。レッグマジックサークルは足を動かす土台の部分の下側の車輪がよく壊れると思います

4人が参考にしています
対象商品:
36905723
2022-07-15
用途:
半導体検査装置内
有限会社小倉技研 様

コスパは良い。べアリングもメーカー品で安心している。

対象商品:
36905784
2018-01-05
用途:
健康器具の車輪として使用
医療・福祉・介護関連業

健康器具の車輪が破損し、車輪の型番から購入しました。
車輪の大きさは若干違ったものの、問題なく使用できました。
健康器具本体を廃棄する可能性も考えただけに喜んでいます。

3人が参考にしています
対象商品:
36905784
2014-10-02
用途:
ピラテスマシーンの修理

アメリカ製のピラテスマシーン(リフォーマー・キャデラック)の可動部分位置出し用ローラーに交換用部品として使用しました。特に問題なく交換して調整できました。荷重がかかる部分ですが問題なく使用しています。今後の保守用に3個追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする