※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EU06306B 樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工 36905854 EU06306B 樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工 36905854

樹脂ベアリング EU-6Bタイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)30 注文コード36905854 品番EU06306B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

外径(mm)30 幅(mm)9 ねじ寸法M6×1.00 用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番331-2852 質量(g)19.9 使用温度範囲-20〜80℃ ねじ長さ(mm)8 ベアリング608ZZ 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36905863
2024-02-10
用途:
倉庫の吊扉ガイドローラーに代用

純正品はネジ部分が凹でしたが、他みあたらなかったのでネジ凸を付け、余分な分は削ろうと思いましたがその必要なし!!  今はスムーズにスライドします。
スチール扉、結構荷重があるので、ベアリングタイプの高荷重設計を選びました!!

対象商品:
36905854
2020-01-26
用途:
物置の戸車の交換
卸売・小売業

ネット注文はいつも週末するので今まで商品が来るのが次の週の火曜でした。だから作業するのが着いた週の土曜日か日曜日でした。今度はすぐ対応していただいて土曜日に着いたので翌日には作業が終わりました。大変ありがとうございます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする