※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EU0622B 樹脂ベアリング EU-Bタイプ イースタン精工 36905872 EU0622B 樹脂ベアリング EU-Bタイプ イースタン精工 36905872

樹脂ベアリング EU-Bタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905872 品番 EU0622B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

外径(mm)22 幅(mm)7 ねじ寸法M6×1.00 用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番334-3405 質量(g)8.2 使用温度範囲-20〜80℃ ねじ長さ(mm)8 ベアリング696ZZ 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36905915
2021-07-02
用途:
レコードプレーヤーのサブプーリー
その他業種

回転させると異音が発生する。ボールベアリング部の精度が悪いのか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする