EU0624 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工 36905933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EU0624 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工 36905933
EU0624 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工 36905933

樹脂ベアリング EUタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)24
幅B(mm)7
内容量1個注文コード36905933品番EU0624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。幅B(mm)7外径D(Φmm)24寸法D1(Φmm)21寸法R(mm)2.5内径d(Φmm)6トラスコ品番331-2810材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)質量(g)5.9使用温度範囲-20~80℃ベアリング696ZZ精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36905924
2022-04-15
用途: コントローラーの紐引きメカのガイドローラーに使用
ADACHI・EDS

2mmのワイヤーロープのガイドに使いスムーズな動きを確保できました。

対象商品 : 36905942
2019-02-18
用途: 機械のテンション用
その他業種

ベアリングの破損により、代替えのため購入いたしました。
取り替えたところ、特に不具合もなくまた購入したいと思います。

対象商品 : 36905933
2018-10-14
用途: 風呂戸車として

風呂戸車の動きが悪く、交換戸車を探していましたが、ベアリング付きで動きが軽く、満足しています

対象商品 : 36905924
2019-01-26
用途: 滑車

今までベアリングのないタイプを使用しておりましたが、こちらに交換したところスムーズで、さらに静かになりました。

対象商品 : 36905933
2016-06-28
用途: 屋根工事のついでに
建設業・工事業

既設のこまとピッタリで軽くてビックリしました。

対象商品 : 36905924
2016-06-13
用途: ガラス戸のこま取り換え
建設業・工事業

ビックリするほどスムースに動作シテとてもよろこばれました。

対象商品 : 36905967
2015-11-26
用途: 20年程昔の東洋エクステリアのスライド門扉のゴム製ローラーの代替品に使用
たけしまもけい

相手がアルミなので金属製だと削ってしまうので やわらかい素材を
探していました 中にM8ボルトをいれて頭を削って取付け 問題なくスムースに動作しています 部品入手が困難な時に助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする