※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EU0835 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工 36905967 EU0835 樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工 36905967

樹脂ベアリング EUタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905967 品番 EU0835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

幅B(mm)9 外径D(Φmm)35 寸法D1(Φmm)31 寸法R(mm)2.5 内径d(Φmm)8 用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番331-2887 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 質量(g)18.3 使用温度範囲-20〜80℃ ベアリング608ZZ 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36905924
2022-04-15
用途:
コントローラーの紐引きメカのガイドローラーに使用
ADACHI・EDS 様

2mmのワイヤーロープのガイドに使いスムーズな動きを確保できました。

対象商品:
36905942
2019-02-18
用途:
機械のテンション用
その他業種

ベアリングの破損により、代替えのため購入いたしました。
取り替えたところ、特に不具合もなくまた購入したいと思います。

対象商品:
36905933
2018-10-14
用途:
風呂戸車として

風呂戸車の動きが悪く、交換戸車を探していましたが、ベアリング付きで動きが軽く、満足しています

対象商品:
36905924
2019-01-26
用途:
滑車

今までベアリングのないタイプを使用しておりましたが、こちらに交換したところスムーズで、さらに静かになりました。

対象商品:
36905933
2016-06-28
用途:
屋根工事のついでに
建設業・工事業

既設のこまとピッタリで軽くてビックリしました。

対象商品:
36905924
2016-06-13
用途:
ガラス戸のこま取り換え
建設業・工事業

ビックリするほどスムースに動作シテとてもよろこばれました。

対象商品:
36905967
2015-11-26
用途:
20年程昔の東洋エクステリアのスライド門扉のゴム製ローラーの代替品に使用
たけしまもけい 様

相手がアルミなので金属製だと削ってしまうので やわらかい素材を
探していました 中にM8ボルトをいれて頭を削って取付け 問題なくスムースに動作しています 部品入手が困難な時に助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする