※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EV06246B 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工 36905985 EV06246B 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ イースタン精工 36905985

樹脂ベアリング EV-6Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36905985 品番 EV06246B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

外径(mm)24 幅(mm)7 ねじ寸法M6×1.00 用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番331-2933 質量(g)9.0 使用温度範囲-20〜80℃ ねじ長さ(mm)8 ベアリング696ZZ 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする