※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EV0626 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 36906091 EV0626 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 36906091

樹脂ベアリング EVタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36906091 品番 EV0626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

直径D(Φmm)26 寸法D1(Φmm)23 寸法B(mm)8 内径d(Φmm)6 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番331-2950 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 質量(g)7.3 使用温度範囲-20〜80℃ ベアリング696ZZ 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36906091
2018-05-16
用途:
住宅のスライド門扉使用
建設業・工事業

樹脂で高荷重タイプは当商品しかなく購入しましたが
耐久力はこれからです、ベアリングはゴムシールタイプが良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする