曜日別特売
EV0835 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 36906116

EV0835 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 36906116
EV0835 樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工 36906116

樹脂ベアリング EVタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)8
直径D(Φmm)35
内容量1個注文コード36906116品番EV0835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。直径D(Φmm)35寸法D1(Φmm)31寸法B(mm)9内径d(Φmm)8寸法R(mm)0.6角度M(°)60トラスコ品番331-3034材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)質量(g)18.9使用温度範囲-20~80℃ベアリング608ZZ精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36906091
2018-05-16
用途: 住宅のスライド門扉使用
建設業・工事業

樹脂で高荷重タイプは当商品しかなく購入しましたが
耐久力はこれからです、ベアリングはゴムシールタイプが良いかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする