※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E1040 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工 36906231 E1040 樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工 36906231

樹脂ベアリング Eタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36906231 品番 E1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。 トラスコ品番331-1538 質量(g)41.1 使用温度範囲-20〜80℃ ベアリング6200ZZ 精度等級JIS B 1514 0級

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36906231
2023-08-20
用途:
自動ドアのガイドローラーの交換
有限会社 矢口商事 様 (飲食業)

Uタイプが欲しかったが、無いので削って作成。部品としては良い出来です。

対象商品:
36906186
2021-05-07
用途:
浴室ドアの戸車として
その他業種

非常に良く滑り、ガラガラとしていた引き戸が楽になった。

1人が参考にしています
対象商品:
36906125
2020-07-21
用途:
映像撮影機材の稼働部品として
サービス業

スライダーという映像撮影機材で小型のものを使用しているのですが、元からついている樹脂ガイドローラーが非常に安いつくりになっていたので交換を検討していたところ本製品を見つけました。
交換してからはかなり安定した動きになっています。実際に想定されている用途とは若干違うかと思いますが、精度も非常に高くかなり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36906213
2017-12-13
用途:
樹脂ベアリングの交換

以前使用時、良かったので今回もこの商品に決めました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする