CE1L32-50L-A93L CE1 - ものさしくん(CE1L32) SMC 36906643

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1L32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類A93コネクタ(-) コネクタ付注文コード36906643品番CE1L32-50L-A93L
参考基準価格(税別)¥60,890販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(L) 3オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする