CE1L32-150ZL-M9BLS CE1 - ものさしくん(CE1L32) SMC 36906774

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1L32)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9B注文コード36906774品番CE1L32-150ZL-M9BLS
参考基準価格(税別)¥63,140販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150リード線(m)(L) 3センサケーブル長さ(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする