曜日別特売
GSB-061003 グライトロンSE オイレス工業 36907184

GSB-061003 グライトロンSE オイレス工業 36907184
GSB-061003 グライトロンSE オイレス工業 36907184
GSB-061003 グライトロンSE オイレス工業 36907184
GSB-061003 グライトロンSE オイレス工業 36907184

グライトロンSE

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)6
外径(mm)10
長さ(mm)3.0
内容量1パック(10個)注文コード36907184品番GSB-061003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

完全無給油で使用できます。
静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。
耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。
帯電防止レベルの導電性があります。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

用途OA機器、弱電機器、食品機器。長さ(mm)3.0外径(mm)10内径(mm)6トラスコ品番245-4181質量(g)0.234使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36907254
2017-08-16
用途: 海水が掛かる船上用具の軸受

ステンレスボールベアリングではサビや砂ですぐにダメになってしまう軸受に使用。軽負荷な為、なんの問題も起きずに以前のトラブルがウソのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする