グライトロンSEフランジブッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 36907297 品番 GSF-041204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

完全無給油で使用できます。
静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。
耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。
帯電防止レベルの導電性があります。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。

内径(mm)4 外径(mm)12 長さ(mm)4 用途OA機器、弱電機器、食品機器。 トラスコ品番245-4505 材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂 質量(g)0.498 タイプB 使用温度範囲-60〜200℃ フランジ外径(Φmm)13.5 フランジ厚(mm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36907272
2018-04-25
用途:
高速回転の軸受け

さすがに、回転速度のある軸受けには使えませんでした。
ベアリング車の代わりにはならないか。
低速用ですね。

対象商品:
36907342
2013-07-09
用途:
屋外にて軸受けとして使用

軽量でサビの心配もなく、屋外での使用には、適しています。
軸受けとしての性能は、期待してませんでしたが、軽加重であれば問題なく使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする