曜日別特売
CE1L40-200N CE1 - ものさしくん(CE1L40) SMC 36907553

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1L40)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200コネクタ(-) コネクタ付注文コード36907553品番CE1L40-200N
参考基準価格(税別)¥74,030販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする