※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40TN)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36908962
品番
CE2B40TN-800
参考基準価格(税別)
¥175,620
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
コネクタ
(-) コネクタ付
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード