※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32008 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 36909941 32008 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 36909941 32008 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 36909941 32008 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 36909941 32008 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 36909941

円すいころ軸受(ベアリング)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 注文コード36909941 品番32008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は内径d・外径Dなど52種類から選べます 他の種類を見る

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)19 幅C(mm)14.5 幅T(mm)19 用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。 トラスコ品番214-2261 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-40〜120℃ 接触角(°)10°を超え17°以下 寸法C(mm)14.5 厚さT(mm)19 参考質量(g)273 基本動定格荷重Cr(N)50000 基本静定格荷重Cor(N)65500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300 許容回転速度(min-1) 油潤滑7100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36909941 32008 73459137 4T-32008X 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 1個 1,698
欠品中
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36909941 32008 80946978 4T-32008X 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ) 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36909914
2022-07-16
用途:
XJR1200のステアリング部分に使用。

ノーマルはボール軸受けですが、軽い衝撃でもレースに凹みができてゴロゴロカクカクになるので、ローラータイプのコレに交換しました。
XJR1200にそのままボルトオンで付きます。好みのトルクまで安心してナットを締められ、動きは全く問題なくスムーズで、耐久性は間違いなくこちらのほうが上です。
ステアリングがゴロゴロしちゃってる人は必ず交換しましょう。目からウロコが20枚くらい落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
36909941
2022-06-04
用途:
デフのサイドベアリングに

NTNなので物に間違いはありません。

純正品と同寸法のものを取りました。

価格は1/2ほど。

対象商品:
36909941
2018-07-03
用途:
農業機械の修理
運輸・通信業

梱包も丁寧 商品も精密に作られていますので 交換部品として安心して使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
36909914
2017-09-18
用途:
オートバイ純正部品に代用

純正部品と同じものですのでこちらで購入したほうが価格の面で圧倒的にお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
36909914
2020-04-03
用途:
スズキGSF1200ステムベアリング(アッパー)用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と同じNTN製。サイズ、基本動(静)定格荷重も全く同じ。品質は全く問題ありません。価格的にこちらを選択する方がお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
36909914
2015-12-02
用途:
バイクのステアリングステム

純正部品と同じ国内一流メーカーの製品なので、品質はまったく問題ありません。価格も半額以下で非常に助かります。オイルシールも有ると良いのですが、サイズが合いそうなものがありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36909914
2015-06-22
用途:
オートバイの部品として使用
建設業・工事業

安心できる国内メーカーを購入しました。
純正部品との大きな差は感じられないので良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする