※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
TYC オフセットリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36911716
品番
TYC35-2OL
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
TYCブランドの標準品です。
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
ユニットリンク数
320
仕様
オフセットリンク
適合
(チェーンNo.)35
トラスコ品番
308-2865
材質(本体)
スチール
質量(g)
17
種類
ローラーチェーン
列数
2
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
35