TYC35OL TYC オフセットリンク KANA(片山チエン) 36911725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

TYC オフセットリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36911725 品番TYC35OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

TYCブランドの標準品です。

ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 ユニットリンク数320 仕様オフセットリンク 適合(チェーンNo.)35 トラスコ品番308-2857 材質(本体)スチール 質量(g)4 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式オフセットリンク チェーンNo.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする