※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
TYC オフセットリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
36911752
品番
TYC50-2OL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
TYCブランドの標準品です。
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.52
ユニットリンク数
192
仕様
オフセットリンク
適合
(チェーンNo.)50
トラスコ品番
308-3110
材質(本体)
スチール
質量(g)
36
種類
ローラーチェーン
列数
2
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
50