※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
TYC オフセットリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36911795
品番
TYC80-2OL
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
TYCブランドの標準品です。
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
仕様
オフセットリンク
適合
(チェーンNo.)80
トラスコ品番
308-2911
材質(本体)
スチール
質量(g)
140
種類
ローラーチェーン
列数
2
ピン形式
オフセットリンク
チェーンNo.
80