KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
KSCシャフトカラー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36912041
品番
KSC 0510-SL
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途
アイドラ・スプロケットの位置決め。
ベアリングハウジングとシャフトの固定。
スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。
トラスコ品番
295-4974
質量(kg)
0.022
寸法B(mm)
10
寸法D1(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
5