SBS0310 平行キー 片丸 セイキ製作所 36913134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行キー 片丸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード36913134 品番SBS0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS316)冷間引き抜き材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。

形状片丸キー 幅(mm)3 長さ(mm)10 高さ(mm)3 用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 仕様片丸タイプ トラスコ品番296-4376 質量(g)6.4 JIS規格JIS B 1301 質量(g/個)1.28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36913134 SBS0310 62947667 PKS0310 平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所 平行キー(SUS316) 片丸タイプ セイキ製作所 1袋(5個) 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36913563
2017-09-20
用途:
弊社 商品のプーリーに付属品として
永松工業株式会社 様

以前は、長物で調達後切断していたのが、そのまま使えて便利。
価格が、他社より安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする