セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
平行キー 片丸
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
36913572
品番
SBS0840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS316)冷間引き抜き材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
形状
片丸キー
幅(mm)
8
長さ(mm)
40
高さ(mm)
7
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
仕様
片丸タイプ
トラスコ品番
296-6506
質量(g)
84.3
JIS規格
JIS B 1301
質量(g/個)
16.86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36913572
SBS0840
62948053
PKS0840
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
セイキ製作所
1袋(5個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ後継品