タイプ高感度形・高精度形
形状汎用タテ型
定格使用電圧-
スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
コネクタ形状-
レバーの種類レバー短(R38)
アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)高感度形
仕様-
トラスコ品番102-0790
質量(g)約270(形WLGCA2の場合)
保護構造IP67
端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC1500V 50/60Hz 1min、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(V)-
通電電流(A)5
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M3.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
負荷接続一般負荷/微小負荷共用
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格-
環境対応基本形
使用周囲湿度35〜95%RH
ロッド径(Φmm)-
動作表示灯表示灯なし
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性50万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
感電保護クラス-
突入電流(A)(常時閉路)最大15、(常時開路)最大10
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)最大9.81
アース端子なし
戻りの力(N)参考値 RF(最小)0.98N
ヘッド仕様-
動作までの動きPT10(+2〜-1)°
動作後の動き(OT)最小65°
応差の動き(MD)(参考値最大)7°
コンジット口サイズG1/2
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
スイッチ動作までの動き(最大) (°)-
スイッチ動作後の動き(最小)(°)-
レバー反転までの動き(°)-
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
レバー反転に必要な力(最大)(N)-
配線箇所-