※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ユニクランプ(ナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
302-7864
313-6019
302-7856
302-7864
302-7872
302-7881
302-7899
302-7902
302-7911
302-7929
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921342
品番
FBU12
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
用途
治具本体の固定作業に。
適合ボルト径
M12
二面幅(mm)
19
高さ(mm)
18
トラスコ品番
302-7864
質量(g)
28