サイドクランプT溝16用

サイドクランプT溝16用 - ニューストロング販売

サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。
T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。
T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。

用途
横からのクランプに。
トラスコ品番
837-9557
材質
S45C
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
120
奥行(mm)
63
ねじ長さ(mm)
71
ねじ寸法
M16
使用ボルト
M16
テーブルスロット
16用(mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
T溝幅(mm)
16
内容量
1個
注意
※T溝に正確にセットしてください。
※研磨品ですので、ご注意下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04684649SDC-1600
¥8,060
¥6,898
¥7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする