フッククランプ(Aタイプ)

フッククランプ(Aタイプ) - ニューストロング販売

スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。

用途
NC機械等のクランプを単純化。
トラスコ品番
837-9466
セット内容
本体、スタットボルト、圧縮バネ
材質
材質:SCM440、硬度:HRC35°
径(Φmm)
全25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※ストロークの寸法をご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04685656HCA-2
¥5,055
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする