フッククランプ(Cタイプ)

フッククランプ(Cタイプ) - ニューストロング販売フッククランプ(Cタイプ) - ニューストロング販売

スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。

用途
NC機械等のクランプを単純化。
セット内容
本体、キャップスクリュー、圧縮バネ
材質
材質:SCM440、硬度:HRC35°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※ストロークの寸法をご確認下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683450HCC-3837-9471全32
¥10,203
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
04688341HCC-1837-9470全19
¥5,093
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする