※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ユニクランプ(ナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
302-7911
313-6019
302-7856
302-7864
302-7872
302-7881
302-7899
302-7902
302-7911
302-7929
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921394
品番
FBU22
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大球面座金(FXZ)とセットで使用します。
用途
治具本体の固定作業に。
適合ボルト径
M22
二面幅(mm)
32
高さ(mm)
33
トラスコ品番
302-7911
質量(g)
132