曜日別特売
FBU24 ユニクランプ(ナット) スーパーツール 36921403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクランプ(ナット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番302-7929
内容量1個注文コード36921403品番FBU24
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大球面座金(FXZ)とセットで使用します。

用途治具本体の固定作業に。適合ボルト径M24二面幅(mm)36高さ(mm)36トラスコ品番302-7929質量(g)191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする