スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
ローレット駒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36921455
品番
KNCF2108R
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切れ味がよく、長持ちします。
種別
平目
モジュール
0.25mm
ピッチ(mm)
0.8
外径(mm)
21.5
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
289-0879
質量(g)
20
適合ホルダ
KH1CN20N・25N