ローレット駒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36921464 品番 KNCF2110R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

切れ味がよく、長持ちします。

種別平目 モジュール0.32mm ピッチ(mm)1.0 外径(mm)21.5 穴径(mm)6 幅(mm)5 トラスコ品番289-0887 質量(g)20 適合ホルダKH1CN20N・25N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする