※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36921631
品番
KN12MRL
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
じん性と耐摩性に優れています。
種別
アヤ目
モジュール
0.37mm
ピッチ(mm)
1.15
外径(mm)
16.0
穴径(mm)
5.56
幅(mm)
4.76
トラスコ品番
270-0999
質量(g)
19.6
適合ホルダ
KH1