※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36921656
品番
KN30FRL
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
じん性と耐摩性に優れています。
種別
アヤ目
モジュール
0.24mm
ピッチ(mm)
0.75
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
6.35
幅(mm)
6.35
トラスコ品番
270-1031
質量(g)
37
適合ホルダ
KH2