DG0.01-1MM 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 36931282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG0.01-1MM 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 36931282 DG0.01-1MM 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 36931282 DG0.01-1MM 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 36931282

小型ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36931282 品番DG0.01-1MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。

測定範囲(mm)
1
4(フリーストローク)
ミツトヨ品番1960T 目量(mm)0.01 目盛仕様50-0-50 測定力(N)1.4以下 寸法F(mm)28.7 寸法G(mm)12.8 トラスコ品番105-3418 質量(g)80(アーム含まず) シリーズ1 寸法A(mm)40 寸法E(mm)22.2 寸法B(mm)22.1 戻り誤差(μm)4 指示誤差[全測定範囲](μm)14 長針1回転(mm)1.27 寸法C(Φmm)35.6 繰返し精密度(μm)3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする