NF61003 アーム間接式ホルダ ノガ 36931544

アーム間接式ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36931544品番NF61003
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。
Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。
先端微調整機構付です。

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36931544
2018-02-12
用途: 機械調整
製造業

狭い場所でも、使いやすく先端で微調整ができていい。
精密機械の調整で使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする