シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の ゲージ
シンワ測定の テーパーゲージ
テーパーゲージ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36931763
品番
62600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
トラスコ品番
332-5857
材質
ステンレス
長さ(mm)
148
質量(g)
11
測定範囲(mm)
1〜15
硬度
Hv360〜495
精度(mm)
±0.05(測定範囲に対して)